Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G Mașină de spălat plată Uss pentru 5/16 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AF2XHF Model: 513031GCrucea Ref: 6YPH3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.7 / 8 "
pachetul Greutate0.48
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.083 "
Grosime Toleranță+.021 / -. 019
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513031G Mașină de spălat plată Uss pentru 5/16 inch, 50 buc
€7.08 /ambalaj