Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513041G Flat Washer Uss Fits 3/8 Inch, 50PK | AF2XHG 6YPH4

APPROVED VENDOR 513041G Mașină de spălat plată Uss pentru 3/8 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AF2XHG Model: 513041GCrucea Ref: 6YPH4
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
€9.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.7 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1"
pachetul Greutate0.62
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.083 "
Grosime Toleranță+.021 / -. 019
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513041G Mașină de spălat plată Uss pentru 3/8 inch, 50 buc
€9.74 /ambalaj