Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513111G Flat Washer Uss Fits 7/8 Inch, 10PK | AF2XHN 6YPJ0

APPROVED VENDOR 513111G Mașină de spălat plată Uss pentru 7/8 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AF2XHN Model: 513111GCrucea Ref: 6YPJ0
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
€19.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.25 "
pachetul Greutate1.35
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea7 / 8 "
Grosime0.165 "
Grosime Toleranță+.027 / -. 029
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513111G Mașină de spălat plată Uss pentru 7/8 inch, 10 buc
€19.97 /ambalaj