Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 514081G Flat Washer Sae Fits 5/8 Inch, 25PK | AF2XJA 6YPK1

APPROVED VENDOR 514081G Mașină de spălat plată Sae pentru 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2XJA Model: 514081GCrucea Ref: 6YPK1
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
€14.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 5 / 16 "
pachetul Greutate0.7
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.095 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 021
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514081G Mașină de spălat plată Sae pentru 5/8 inch, 25 buc.
€14.23 /ambalaj