Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 514141G Flat Washer Sae Fits 1 1/4 Inch, 10PK | AF2XJF 6YPK6

APPROVED VENDOR 514141G Mașină de spălat plată Sae pentru 1 1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2XJF Model: 514141GCrucea Ref: 6YPK6
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
€18.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1.375 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.5 "
pachetul Greutate1.4
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1.25 "
Grosime0.165 "
Grosime Toleranță+.027 / -. 029
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514141G Mașină de spălat plată Sae pentru 1 1/4 inch, 10 buc.
€18.25 /ambalaj