Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 56276 Știft filetat Oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4, 10PK | AA2NFA 10U550

APPROVED VENDOR 56276 Știft filetat din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4, 10 buc.

În stoc
Element: AA2NFA Model: 56276Crucea Ref: 10U550
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
€10.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 56276 Știft filetat din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4, 10 buc.
€10.43 /ambalaj