Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 575667-PG Surub hexagonal 6-32 X 1/2 L, 100BUC | AB9RLJ 2EY24

APPROVED VENDOR 575667-PG Șurub hexagonal 6-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9RLJ Model: 575667-PGCrucea Ref: 2EY24
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
€8.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.093 "
Tip capHex
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 575667-PG Șurub hexagonal 6-32 X 1/2 L, 100 buc.
€8.59 /ambalaj