Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 575687-PG Machine Screw Hex 12-24 X 1 L, 100PK | AB9RNH 2EY85

APPROVED VENDOR 575687-PG Șurub hexagonal 12-24 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9RNH Model: 575687-PGCrucea Ref: 2EY85
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
€141.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.155 "
Tip capHex
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4972
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 575687-PG Șurub hexagonal 12-24 X 1 L, 100 buc.
€141.34 /ambalaj