Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 584412-PG Machine Screw Truss 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9QRU 2EU18

APPROVED VENDOR 584412-PG Șurub pentru mașină 10-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9QRU Model: 584412-PGCrucea Ref: 2EU18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 584412-PG Șurub pentru mașină 10-32 X 3/8 L, 100 buc.
€6.62 /ambalaj