Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5BY41 Știft cu arc cu fante 7/8 X 3/16 L, 100UC | AE3BQM

APPROVED VENDOR 5BY41 Știft cu arc cu fante 7/8 X 3/16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3BQM Model: 5BY41
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
€35.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.194-0.199 "
Diametrul teșitului0.182 "
Lungime șanț0.055 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.011 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2425
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.187-0.192 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală7 / 8 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY41 Știft cu arc cu fante 7/8 X 3/16 L, 100 buc
€35.73 /ambalaj