Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5CA14 Spring Pin Slotted 1/2 X 1 1/2 L, 5PK | AE3CKZ

APPROVED VENDOR 5CA14 Știft cu arc cu fante 1/2 X 1 1/2 L, 5 buc

În stoc
Articol: AE3CKZ Model: 5CA14

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€23.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.513-0.524 "
Diametrul teșitului0.485 "
Lungime șanț0.11 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.025 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)15,800
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.500-0.510 "
Toleranță la lungime+/- 0.020 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 2 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.094 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA14 Știft cu arc cu fante 1/2 X 1 1/2 L, 5 buc
€23.11 /ambalaj