APPROVED VENDOR 5CKN3 Structural Bolt 1/2-13 X 2, 1240PK | AE3DLC

APPROVED VENDOR Șurub structural 5CKN3 1/2-13 X 2", 1240PK

În stoc
Element: AE3DLC Model: 5CKN3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,584.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat
CalitateA325
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.2064
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS7318152030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Șurub structural 5CKN3 1/2-13 X 2", 1240PK
€2,584.18 /ambalaj