Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5DB96 Știft cu arc 302 din oțel inoxidabil cu fante M3 X 8Mm, 25PK | AE3FYG

APPROVED VENDOR 5DB96 Știft cu arc 302 din oțel inoxidabil cu fante M3 X 8Mm, 25PK

În stoc
Articol: AE3FYG Model: 5DB96
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
€10.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)3.30-3.50mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.5mm
Referință lungime șanț0.5mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1421
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)3.00-3.15mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM3
Lungime totală8mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB96 Știft cu arc 302 din oțel inoxidabil cu fante M3 X 8Mm, 25PK
€10.89 /ambalaj