Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5DE52 Știft cu arc cu fante M5 X 12Mm L, 10PK | AE3GNP

APPROVED VENDOR 5DE52 Știft cu arc cu fante M5 X 12 mm L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3GNP Model: 5DE52

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)5.40-5.60mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.9mm
Referință lungime șanț0.9mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3943
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)5.00-5.20mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM5
Lungime totală12mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE52 Știft cu arc cu fante M5 X 12 mm L, 10 buc
€7.50 /ambalaj