Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5DE86 Știft cu arc cu fante M6 X 60Mm L, 10PK | AE3GQB

APPROVED VENDOR 5DE86 Știft cu arc cu fante M6 X 60 mm L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3GQB Model: 5DE86

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€23.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)6.40-6.70mm
Lungimea șanfrenului (min.)1.2mm
Referință lungime șanț1.2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)5854
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)6.00-6.25mm
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM6
Lungime totală60mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE86 Știft cu arc cu fante M6 X 60 mm L, 10 buc
€23.29 /ambalaj