Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DE98 Spring Pin Slotted 302 Ss M10 X 30Mm, 5PK | AE3GQP

APPROVED VENDOR 5DE98 știft cu arc cu fante 302 inox M10 X 30 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3GQP Model: 5DE98

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)10.50-10.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)15,773
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)10.00-10.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM10
Lungime totală30mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui2.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE98 știft cu arc cu fante 302 inox M10 X 30 mm, 5 buc.
€18.34 /ambalaj