Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DU40 Spring Pin Slotted Steel M2 X 30Mm, 200PK | AE3KLQ

APPROVED VENDOR 5DU40 Știft cu arc din oțel cu fante M2 X 30Mm, 200PK

În stoc
Articol: AE3KLQ Model: 5DU40
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
€42.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)2.30-2.40mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.35mm
Referință lungime șanț0.35mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)634
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)2.00-2.15mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM2
Lungime totală30mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU40 Știft cu arc din oțel cu fante M2 X 30Mm, 200PK
€42.79 /ambalaj