Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 5DU90 Știft cu arc din oțel cu fante 45 X M4 L, 100PK | AE3KNV

APPROVED VENDOR 5DU90 știft cu arc din oțel crestat 45 X M4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3KNV Model: 5DU90
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
€25.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)4.40-4.60mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.65mm
Referință lungime șanț0.65mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2527
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)4.00-4.20mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM4
Lungime totală45mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.80mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU90 știft cu arc din oțel crestat 45 X M4 L, 100 buc
€25.25 /ambalaj