Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5DV44 Știft cu arc din oțel cu fante M8 X 22Mm, 50PK | AE3KXF

APPROVED VENDOR 5DV44 știft cu arc din oțel cu fante M8 X 22 mm, 50 buc

În stoc
Articol: AE3KXF Model: 5DV44

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)8.50-8.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)9613
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)8.00-8.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM8
Lungime totală22mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV44 știft cu arc din oțel cu fante M8 X 22 mm, 50 buc
€23.18 /ambalaj