DAYTON Supape de reținere a apelor uzate Swing True Union, PVC


Filtru
Lungime: 8" , Material: PVC , Max. Presiune a apei: 125 psi , Poziție de montare: Vertical , Inălțime totală: 3.156 " , latime: 3.156 "
StilModelTip conexiuneMărimeaPreț (ex. TVA)
A
4RG91
Comprimare2"€117.19
A
4RG90
Priză1.5 "€84.93

Supape de reținere a apelor uzate Swing True Union, PVC

Supapele de reținere a apei reziduale Dayton previn returul conductelor de evacuare a bazinului, stațiile de ridicare a apelor uzate, sistemele de evacuare și conductele de apă uzată. Aceste supape sunt construite din material PVC pentru a oferi rezistență, durabilitate și rezistență la apă și abraziune. Acestea dispun de un mecanism de unire reală în linie care asigură o închidere fără scurgeri, chiar și atunci când supapele sunt menținute ideale pentru o perioadă de timp, prevenind ca apa poluată să contamineze alimentarea cu apă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape de reținere, disponibile în dimensiuni de tub de 1.5 și 2 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?