Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5DV98 Știft cu arc spiralat 3/32 X 1/4 L, 100PK | AE3KYF

APPROVED VENDOR 5DV98 Știft cu arc spiralat 3/32 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3KYF Model: 5DV98
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
€34.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.099-0.105 "
Diametrul teșitului0.091 "
Referință lungime șanț0.038 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)600
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.093-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală1 / 4 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV98 Știft cu arc spiralat 3/32 X 1/4 L, 100 buc
€34.85 /ambalaj