Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5EA62 Spring Pin Coiled 1/16 X 5/16 L, 100PK | AE3MGV

APPROVED VENDOR 5EA62 Știft cu arc spiralat 1/16 X 5/16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3MGV Model: 5EA62
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
€13.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.067-0.072 "
Diametrul teșitului0.059 "
Referință lungime șanț0.028 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)330 lbs.
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.061-0.065 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală5 / 16 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA62 Știft cu arc spiralat 1/16 X 5/16 L, 100 buc
€13.98 /ambalaj