Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5EE23 Știft cu arc 3/32 X 1 1/2 inch Lungime, 100PK | AE3NAA

APPROVED VENDOR 5EE23 Știft cu arc 3/32 X 1 1/2 inch Lungime, 100PK

În stoc
Post: AE3NAA Model: 5EE23
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
€30.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.098-0.103 "
Diametrul teșitului0.091 "
Referință lungime șanț0.038 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1150
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.093-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE23 Știft cu arc 3/32 X 1 1/2 inch Lungime, 100PK
€30.13 /ambalaj