Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 5EE68 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 5/16 X 1 L, 5PK | AE3NBF

APPROVED VENDOR 5EE68 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 5/16 X 1 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3NBF Model: 5EE68
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
€3.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.322-0.334 "
Diametrul teșitului0.304 "
Referință lungime șanț0.08 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)12,000 lbs.
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.308-0.319 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessRC43-52
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE68 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 5/16 X 1 L, 5 buc.
€3.90 /ambalaj