Furnizor APROBAT 5GCJ6 Foaie de spumă etilenă vinil 3/4 x 12 x 12 in | AE3UWM

APPROVED VENDOR 5GCJ6 Foaie de spumă etilenă vinil 3/4 x 12 x 12 inchi

Articol: AE3UWM Model: 5GCJ6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.4 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolietilenă vinilică
Limita de întindere2
Temp. Gamă-70 la 180 F
Forța de tracțiune50 PSI
Grosime3 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipCelula închisă
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 5GCF1 Foaie de spumă de vinil 1/4 x 12 x 12 inch - Pachet De 2 | AE3UVF 5GCF11 / 4 "€3.39
Furnizor APROBAT 5GCF2 Foaie de spumă de vinil 1/8 x 12 x 12 inch - Pachet De 2 | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 5GCF4 Foaie de spumă etilenă vinil 1/2 x 12 x 12 in | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€5.29
Furnizor APROBAT 5GCJ5 Foaie de spumă etilenă vinil 1 x 12 x 12 in | AE3UWL 5GCJ51"€9.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ6 Foaie de spumă etilenă vinil 3/4 x 12 x 12 inchi