Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5GCN2 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 3 x 12 x 12 | AE3UXQ

APPROVED VENDOR 5GCN2 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă naturală 3 x 12 x 12

În stoc
Articol: AE3UXQ Model: 5GCN2
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
€69.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriNatural
Densitate2.8 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.55 - 0.65 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material60280 Poliuretan
Limita de întindere1.2
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune9 PSI
Grosime3"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 5GCG1 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€5.70
VANZATOR APROBAT 5GCL8 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€20.33
VANZATOR APROBAT 5GCL9 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€11.37
Furnizor APROBAT 5GCN0 Foaie de spumă 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€35.15
VANZATOR APROBAT 5GCN1 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă naturală 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€22.72
Furnizor APROBAT 5GCN3 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€44.36
Furnizor APROBAT 5GCU2 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5GCU224 "1 / 2 "24 "€23.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCN2 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă naturală 3 x 12 x 12
€69.38 /unitate