Furnizor APROBAT 5GCU5 Foaie de spumă 200100 Poly Carbune 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK

APPROVED VENDOR 5GCU5 Foaie de spumă 200100 Poly Carbune 1/2 x 24 x 24

În stoc
Articol: AE3UZK Model: 5GCU5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.090 - 1.15 PSI
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material200100 Poliuretan
Limita de întindere0.85
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune27 PSI
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCG4 Foaie de spumă 200100 Poly Carbune 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€7.93
Furnizor APROBAT 5GCP6 Foaie de spumă 200100 Poly Carbune 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€11.98
Furnizor APROBAT 5GCP7 Foaie de spumă 200100 Polipropilenă Cărbune 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€15.08
VANZATOR APROBAT 5GCP8 Foaie de spumă 200100 Polipropilenă Cărbune 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5GCP812 "1.5 "12 "€24.39
Furnizor APROBAT 5GCP9 Foaie de spumă 200100 Polipropilenă Cărbune 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€31.31
Furnizor APROBAT 5GCR0 Foaie de spumă 200100 Polipropilenă Cărbune 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€46.34
Furnizor APROBAT 5GCR1 Foaie de spumă 200100 Polipropilenă Cărbune 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€61.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU5 Foaie de spumă 200100 Poly Carbune 1/2 x 24 x 24
€32.27 /unitate