DAYTON Întrerupătoare de limită, design de corp în stil miniatural


Filtru
Lungimea actuatorului: 38.5mm , Amperi: 10 , Formular de contact: SPDT , Evaluare IP: 65 , Evaluare NEMA: 1,12,13 , Temp. Gamă: -14 grade până la 158 grade F , Material role: Nailon , Călătorii: Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A , Voltaj: 300AC / DC , latime: 1.12 "
StilModelRola Dia.Locația actuatoruluiStilul actuatoruluiLățimea roleiAdâncimeConexiune electricaÎnălţimeMişcarePreț (ex. TVA)
A
12T962
-TopWobble Stick-1.01 "Terminalele cu șurub6.87 "Omnidirecțional€43.12
B
12T961
-ParteBrațul pârghiei rotative-1.87 "Terminalele cu șurub4.92 "Vertical€44.58
C
12T957
-TopPiston-1.01 "Terminalele cu șurub3.99 "Vertical€37.21
D
12T960
-ParteBrațul pârghiei rotative-1.81 "Terminalele cu șurub4.57 "Vertical€72.53
E
12T958
12.7mmTopPiston3.8mm1.01 "Terminalele cu șurub4.42 "Vertical€37.21
F
12T959
18mmParteBrațul pârghiei rotative6.3mm1.6 "Cablu de 3 ft4.96 "Vertical€37.21

Întrerupătoare de limită, design de corp în stil miniatural

Întrerupătoarele de limitare compacte Dayton sunt potrivite pentru detectarea prezenței sau absenței obiectelor în aplicații industriale, inclusiv ambalaje, transportoare de manipulare a materialelor, ridicători de uși industriale și compactoare. Aceste unități au un design compact cu rezistență mecanică ridicată pentru funcționarea în medii robuste și au o construcție robustă din aluminiu pentru etanșare etanșă la ulei, la apă și la praf pentru siguranță maximă. Acestea sunt mai departe integrate cu contacte cu acțiune rapidă 1 NO - 1 NC care realizează / întrerupe instantaneu conexiunea electrică atunci când actuatorul intră în contact cu un obiect (țintă). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de limită, disponibile în înălțimi cuprinse între 3.99 și 6.87 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?