Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T962 Compact Limită de limită Spdt actuator superior | AA4LPU

DAYTON 12T962 Limită de limită compactă servomotor superior Spdt

În stoc
Element: AA4LPU Model: 12T962
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
€40.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Formular de contactSPDT
Adâncime1.01 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime6.87 "
IP Rating-ul65
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ul1,12,13
Forța de operare2N (7.2 oz.)
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 158 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj300AC / DC
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.Locația actuatoruluiStilul actuatoruluiLățimea roleiAdâncimeConexiune electricaÎnălţimeMişcarePreț
DAYTON 12T957 Compact Limită de limită Spdt actuator superior | AA4LPN 12T957-TopPiston-1.01 "Terminalele cu șurub3.99 "Vertical€35.94
DAYTON 12T958 Compact Limită de limită Spdt actuator superior | AA4LPP 12T95812.7mmTopPiston3.8mm1.01 "Terminalele cu șurub4.42 "Vertical€36.03
DAYTON 12T959 Interruptor de limitare compact Actuator lateral Spdt | AA4LPQ 12T95918mmParteBrațul pârghiei rotative6.3mm1.6 "Cablu de 3 ft4.96 "Vertical€35.54
DAYTON 12T960 Interruptor de limitare compact Actuator lateral Spdt | AA4LPR 12T960-ParteBrațul pârghiei rotative-1.81 "Terminalele cu șurub4.57 "Vertical€68.21
DAYTON 12T961 Interruptor de limitare compact Actuator lateral Spdt | AA4LPT 12T961-ParteBrațul pârghiei rotative-1.87 "Terminalele cu șurub4.92 "Vertical€41.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T962 Limită de limită compactă servomotor superior Spdt
€40.55 /unitate