Furnizor APROBAT 5GDA8 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 24 x 36 in | AE3VDC

APPROVED VENDOR 5GDA8 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 24 x 36 in

În stoc
Articol: AE3VDC Model: 5GDA8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriRoz
Densitate2.2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime36 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolietilenă antistatică
Limita de întindere0.5
Temp. Gamă0 până la 150 F.
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime1"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipCelula închisă
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCE9 Folie de spumă Antistatic 1/8 x 12 x 12 - Pachet De 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€0.42
Furnizor APROBAT 5GCG9 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 12 x 12 in | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "€2.13
Furnizor APROBAT 5GCH0 Folie de spumă polipropilenă antistatică 2 x 12 x 12 in | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€3.09
Furnizor APROBAT 5GCH1 Folie de spumă polipropilenă antistatică 3/4 x 12 x 12 in | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€1.89
Furnizor APROBAT 5GCH2 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 3/8 x 12 x 12 in | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€0.96
Furnizor APROBAT 5GDA4 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1/4 x 24 x 36 in | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€2.17
Furnizor APROBAT 5GDA5 Folie de spumă polipropilenă antistatică 3/8 x 24 x 36 in | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€3.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA8 Foaie de spumă polipropilenă antistatică 1 x 24 x 36 in
€40.61 /unitate