APPROVED VENDOR 5GDG3 Foaia de spumă laminată polipropilenă cărbune 1 x 24 x 48 in | AE3VFB

APPROVED VENDOR 5GDG3 folie de spumă laminată polipropilenă cărbune 1 x 24 x 48 inci

În stoc
Articol: AE3VFB Model: 5GDG3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€63.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate2 lbs./cu. ft.
finalizareaSmooth
Fermetate @ 25% Deformare100 PSI
Lungime48 "
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialPoliuretan / polietilenă
Limita de întindere120%
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune25 PSI
Grosime1"
Grosime Toleranță+/- 0.013 "
TipPoliuretan cu celule deschise laminat la polietilenă cu celule închise
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 1.000 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCK9 Foaie de spumă laminată polipropilenă cărbune 1 x 12 x 12 in | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€7.18
Furnizor APROBAT 5GCL0 Foaie de spumă laminată polipropilenă cărbune 2 x 12 x 12 in | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "€11.93
VÂNȚORUL APROBAT 5GCL1 Foaie de spumă laminată polipropilenă cărbune 4 x 12 x 12 in | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€21.77
Furnizor APROBAT 5GCW9 Foaie de spumă laminată polipropilenă cărbune 2 x 24 x 24 in | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€37.81
Furnizor APROBAT 5GDG4 Foaie de spumă laminată polipropilenă cărbune 2 x 24 x 48 in | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "€117.19
Furnizor APROBAT 5GDG5 Foaie de spumă laminată polipropilenă cărbune 4 x 24 x 48 in | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€215.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDG3 folie de spumă laminată polipropilenă cărbune 1 x 24 x 48 inci
€63.42 /unitate