VESTIL HDD-48-15-S Dumper hidraulic staționar cu tambur, 1500 48 inch | AG7TXM 33RX02

VESTIL HDD-48-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar, 1500 dimensiune 48 inch

În stoc
Articol: AG7TXM Model: HDD-48-15-SCrucea Ref: 33RX02

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,306.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
acceptăTobe de 30 și 55 de galoane
Capacitate1500 lbs.
Chute Reach14 "
Dimensiunea jgheabului24 "
CuloriAlbastru, galben
Cilindru Dia.2 1 / 2 "
Lungimea cilindrului18 "
Adâncime71 1 / 2 "
Distribuirea înălțimii48 "
Drum dia.16 1/2 "până la 23 1/2"
Înălțimea tamburului27 1/2 "până la 39 1/2"
Material tamburOțel, plastic, fibră
Rotirea tamburului135 grade
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Unghiul de descărcare45 grade
Inaltime48 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Lungimea cablului de control de mână8 ft.
Înălţime72 "
HP3/4 CP
Lungime71.5 "
Înălțimea nivelului72 "
Înălțime coborâtă72 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi48 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor3/4
Stilul motoarelor56 Frame
Fază1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Ridica Timpul42 sec.
Înălțimea ridicată116 "
Înălțimea de rotație116 "
Voltaj115V
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 304.2
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)181.61
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea de gunoiCapacitateChute ReachRidica TimpulÎnălțimea de rotațieCuloriCilindru Dia.AdâncimePreț
VESTIL HDD-36-10-S Dumper cu tambur, 36 inci înălțime, 1000 lb..cap | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sec.95 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,539.32
VESTIL HDD-72-10-S Dumper cu tambur, 72 inci înălțime, 1000 lb. Capacitate | AF3QGE 8AW49 HDD-72-10-S72 "-13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "92 "€8,607.52
VESTIL HDD-60-7-S Dumper cu tambur, 60 inci înălțime, 750 lb. Capacitate | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "80 "€7,712.75
VESTIL HDD-60-10-S Dumper cu tambur, 60 inci înălțime, 1000 lb. Capacitate | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sec.136 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "80 "€8,656.38
VESTIL HDD-72-7-S Dumper cu tambur, 72 inci înălțime, 750 lb. Capacitate | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sec.157 1 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "92 "€7,728.33
VESTIL HDD-36-10-S-SSC Basculant hidraulic cu tambur staționar, jgheab din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7TWY 33RX10 HDD-36-10-S-SSC36 "1000 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Albastru, argintiu2 1 / 2 "61 1 / 2 "€12,458.34
VESTIL HDD-36-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7TXB 33RW97 HDD-36-15-S36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "61 1 / 2 "€8,852.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDD-48-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar, 1500 dimensiune 48 inch
€9,306.74 /unitate