Furnizor APROBAT 5GDT6 Rola de spumă Antistatic 1/4 x 48 inch 250 de picioare | AE3VJK

APPROVED VENDOR Rola de spumă 5GDT6 Antistatic 1/4 x 48 inch 250 de picioare

Articol: AE3VJK Model: 5GDT6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou de spumă
Tip de suportSimplu
Tipul celuleiCelulă închisă rezistent la apă
CuloriRoz
Densitate1.8 lb.cu ft.
finalizareaPiele
Fermetate @ 25% Deformare26 psi
Lungime250ft
Toleranță la lungime+/- 10 '
MaterialPolietilenă antistatică
Limita de întindere0.21
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Forța de tracțiune40 psi
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.013 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 2.000 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.19
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip de suportCuloriLimita de întindereTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
APPROVED VENDOR 5GDJ9 rolă de spumă polipropilenă cărbune 1/2 x 54 inch 25 picioare | AE3VFZ 5GDJ9PoliesterPSAcărbune0.9-20 grade până la 180 grade F20 psi1 / 2 "+/- 0.250 "€651.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Rola de spumă 5GDT6 Antistatic 1/4 x 48 inch 250 de picioare