APPROVED VENDOR 5GDJ9 rolă de spumă polipropilenă cărbune 1/2 x 54 inch 25 picioare | AE3VFZ

APPROVED VENDOR 5GDJ9 rolă de spumă polipropilenă cărbune 1/2 x 54 inchi 25 picioare

În stoc
Articol: AE3VFZ Model: 5GDJ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€651.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou de spumă
Tip de suportPSA
Tipul celuleiDeschide celula
Culoricărbune
Densitate2 lb.cu ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.55 la 0.74 psi
Lungime25ft
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPoliester
Limita de întindere0.9
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune20 psi
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
Lăţime54 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2475
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS3921905050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip de suportCuloriLimita de întindereTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT 5GDT6 Rola de spumă Antistatic 1/4 x 48 inch 250 de picioare | AE3VJK 5GDT6Polietilenă antistaticăSimpluRoz0.21-20 grade până la 150 grade F40 psi1 / 4 "+/- 0.013 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ9 rolă de spumă polipropilenă cărbune 1/2 x 54 inchi 25 picioare
€651.14 /unitate