Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GLZ7 Șurub mecanic Ms Oțel inoxidabil 2-56 X 5/16, 50PK | AE3XAC

APPROVED VENDOR 5GLZ7 Șurub mecanic Ms din oțel inoxidabil 2-56 X 5/16, 50 buc.

În stoc
Element: AE3XAC Model: 5GLZ7
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
€29.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips încastrat încrucișat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.167 - 0.155 "
Inaltimea capului0.062 - 0.053 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 min.
Lungimea filetuluiComplet filetat
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLZ7 Șurub mecanic Ms din oțel inoxidabil 2-56 X 5/16, 50 buc.
€29.89 /ambalaj