Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5GMA9 Șurub mecanic Ms Oțel inoxidabil 4-40 X 3/4, 50PK | AE3XCJ

APPROVED VENDOR Șurub mecanic 5GMA9 Ms Oțel inoxidabil 4-40 X 3/4, 50PK

În stoc
Articol: AE3XCJ Model: 5GMA9
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
€51.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips încastrat încrucișat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.219 - 0.205 "
Inaltimea capului0.08 - 0.07 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 min.
Lungimea filetuluiComplet filetat
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Șurub mecanic 5GMA9 Ms Oțel inoxidabil 4-40 X 3/4, 50PK
€51.39 /ambalaj