Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT 5KEG0 Șaibă plată Din 6916 Med Carbon Fits M48 | AE4GQR

APPROVED VENDOR 5KEG0 Saiba Plata Din 6916 Med Carbon Se potriveste M48

În stoc
Articol: AE4GQR Model: 5KEG0

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM48
În interiorul Dia.50mm
MaterialOţel
În afara Dia.92mm
Rockwell HardnessC 29-36
Grosime8mm
Grosime Toleranță+/- 0.800mm
TipTratat termic
Vickers Durity295/350

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 5GAX1 Șaibă plată Iso 7089 Dac 500b Se potrivește M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
VINDATOR APROBAT 5KEF8 Saiba plat Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF8SimpluM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5KEG0 Saiba Plata Din 6916 Med Carbon Se potriveste M48
€11.24 /unitate