Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5LAC9 S Cârlig cu ochi închis Oțel inoxidabil 316 Lungime de 1 3/4 inch | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S cârlig cu ochi închis, oțel inoxidabil 316, lungime de 1 3/4 inch

În stoc
Articol: AE4JUM Model: 5LAC9
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
€16.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
Ochi în interiorul Dia.1 / 4 "
finalizareaÎnaltul polonez
Înălţime3 / 16 "
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W5 / 16 "
Înălțimea cârligului3 / 16 "
Deschiderea cârligului3 / 8 "
Lungime1.75 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Sarcina de lucru225 lb.
Dimensiunea deschiderii3 / 8 "
Lungime totală1.75 "
Proiectare1.5
TipOchi închis
Lăţime1.5 "
Limita sarcinii de lucru225 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hook Dia. (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S cârlig cu ochi închis, oțel inoxidabil 316, lungime de 1 3/4 inch
€16.96 /unitate