Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5LAE5 Șurub cu ochi sudat închis Oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 4 in | AE4JVE

APPROVED VENDOR 5LAE5 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 4 inchi

În stoc
Articol: AE4JVE Model: 5LAE5
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
€28.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.21 / 32 "
Ochi în afara Dia.1-11/32 "
Tip ochi de ochiOchi închis sudat fără umăr
finalizareaÎnaltul polonez
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală5.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă4"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE5 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 4 inchi
€28.47 /unitate