Furnizor APROBAT 5LVT7 Tub fără sudură 1 3/8 Diametru exterior 6 picioare 1199 Psi | AE4MYC

APPROVED VENDOR 5LVT7 Tub fără sudură 1 3/8 Diametru exterior 6 picioare 1199 Psi

Articol: AE4MYC Model: 5LVT7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€531.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.1.277 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă1199 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1.375 "
În afara Dia. Toleranţă+/-. 010 "
Temp. Gamă-325 până la 1500 grade F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.049 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)183.39
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7306401090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 70520 Tuburi fără sudură 1/4 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 oțel inoxidabil4375 psi @ 72 grade F1 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.035 "€27.34
RFQ
Furnizor APROBAT 70521 Tub fără sudură 1/2 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 oțel inoxidabil2339 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.035 "€48.04
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACH8 Tub fără sudură 1/2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDE 3ACH80.334 "316 oțel inoxidabil5547 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.083 "€245.69
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACH9 Tub fără sudură 1/2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDF 3ACH90.31 "316 oțel inoxidabil6349 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.095 "€184.04
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACJ6 Tub fără sudură 1 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDM 3ACJ60.930 "316 oțel inoxidabil1175 psi @ 72 grade F1"+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.035 "€189.01
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACJ8 Tub fără sudură 1 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDN 3ACJ80.87 "316 oțel inoxidabil2183 psi @ 72 grade F1"+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.065 "€252.74
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACJ9 Tub fără sudură 1 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDP 3ACJ90.834 "316 oțel inoxidabil2787 psi @ 72 grade F1"+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.083 "€287.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVT7 Tub fără sudură 1 3/8 Diametru exterior 6 picioare 1199 Psi
€531.15 /unitate