Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5LY83 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGH

APPROVED VENDOR 5LY83 Șurub cilindric din oțel, 50 buc

În stoc
Element: AE4NGH Model: 5LY83
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
€34.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului1 / 4 "
Adâncimea firului butoiului1 / 4 "
Tipul de unitatecrestat
finalizareazinc
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOţel
Rockwell HardnessB70
Forța de tracțiune60000 psi
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY83 Șurub cilindric din oțel, 50 buc
€34.55 /ambalaj