Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5MA23 Bolt 10-24 | AE4NZY

APPROVED VENDOR 5MA23 Bolt 10-24

În stoc
Articol: AE4NZY Model: 5MA23
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
€13.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului butoiului7 / 64 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului1 / 4 "
Dimensiunea unitățiiT20
Tipul de unitate6-Lob cu Pin
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80000 psi
Dimensiune de filet10-24
TipImpermeabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA23 Bolt 10-24
€13.20 /unitate