Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5MA34 Șurub de legare, 25UC | AE4PAK

APPROVED VENDOR 5MA34 Șurub de fixare, 25 buc

În stoc
Articol: AE4PAK Model: 5MA34
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
€12.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de șurub de țeavă de legare
Tipul de unitateCombinație
finalizareazinc
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOţel
Rockwell HardnessB70
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA34 Șurub de fixare, 25 buc
€12.66 /ambalaj