Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5MA83 Binding Post, 10PK | AE4PCN

APPROVED VENDOR Stâlp de legare 5MA83, 10 buc

În stoc
Articol: AE4PCN Model: 5MA83
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
€18.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului1"
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaAlama mată
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului șurubului1 / 16 "
Material șurubAlamă
Lungimea filetului șurubului5 / 16 "
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7415390000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Stâlp de legare 5MA83, 10 buc
€18.96 /ambalaj