Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MA92 Stâlp de legare, 10BUC | AE4PCY

APPROVED VENDOR Stâlp de legare 5MA92, 10 buc

În stoc
Articol: AE4PCY Model: 5MA92
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
€34.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului1.25 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Șurub Cap Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului șurubului1 / 16 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului3 / 8 "
Forța de tracțiune80000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Stâlp de legare 5MA92, 10 buc
€34.06 /ambalaj