Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5NPN2 Balustradă de siguranță Lungime totală 24in Oah42in Aluminiu | AE4XFD

APPROVED VENDOR 5NPN2 Balustradă de siguranță Lungime totală 24in Oah42in Aluminiu

În stoc
Articol: AE4XFD Model: 5NPN2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€284.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalustradă de siguranță
CuloriSilver
MaterialAluminiu
Inălțime totală42 "
Lungime totală24 "
Dimensiunea șinei1-5 / 8 ", SCH 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)107.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Midrail Height (21 ")
    • Forma șinei (rotundă)
    • Înălțimea șinei superioare (42 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 5NPN3 Balustradă de siguranță Lungime totală 36in Oah42in Aluminiu | AE4XFE 5NPN336 "€258.11
VANZATOR APROBAT 5NPN4 Balustrada de siguranta Lungime totala 48in Oah42in Aluminiu | AE4XFF 5NPN448 "€325.79
Furnizor APROBAT 5NPN5 Balustradă de siguranță Lungime totală 60in Oah42in Aluminiu | AE4XFG 5NPN560 "€435.99
VANZATOR APROBAT 5NPN6 Balustrada de siguranta Lungime totala 72in Oah42in Aluminiu | AE4XFH 5NPN672 "€320.05
RFQ
VANZATOR APROBAT 5NPN7 Balustrada de siguranta Lungime totala 84in Oah42in Aluminiu | AE4XFJ 5NPN784 "€365.22
RFQ
VANZATOR APROBAT 5NPN8 Balustrada de siguranta Lungime totala 96in Oah42in Aluminiu | AE4XFK 5NPN896 "€423.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5NPN2 Balustradă de siguranță Lungime totală 24in Oah42in Aluminiu
€284.04 /unitate