VANZATOR APROBAT 5NPN7 Balustrada de siguranta Lungime totala 84in Oah42in Aluminiu | AE4XFJ

APPROVED VENDOR 5NPN7 Balustradă de siguranță Lungime totală 84in Oah42in Aluminiu

Articol: AE4XFJ Model: 5NPN7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€441.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalustradă de siguranță
CuloriSilver
MaterialAluminiu
Inălțime totală42 "
Lungime totală84 "
Dimensiunea șinei1-5 / 8 ", SCH 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7610900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Midrail Height (21 ")
    • Forma șinei (rotundă)
    • Înălțimea șinei superioare (42 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 5NPN2 Balustradă de siguranță Lungime totală 24in Oah42in Aluminiu | AE4XFD 5NPN224 "€284.04
VÂNZĂTOR APROBAT 5NPN3 Balustradă de siguranță Lungime totală 36in Oah42in Aluminiu | AE4XFE 5NPN336 "€258.11
VANZATOR APROBAT 5NPN4 Balustrada de siguranta Lungime totala 48in Oah42in Aluminiu | AE4XFF 5NPN448 "€325.79
Furnizor APROBAT 5NPN5 Balustradă de siguranță Lungime totală 60in Oah42in Aluminiu | AE4XFG 5NPN560 "€435.99
VANZATOR APROBAT 5NPN6 Balustrada de siguranta Lungime totala 72in Oah42in Aluminiu | AE4XFH 5NPN672 "€320.05
RFQ
VANZATOR APROBAT 5NPN8 Balustrada de siguranta Lungime totala 96in Oah42in Aluminiu | AE4XFK 5NPN896 "€423.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5NPN7 Balustradă de siguranță Lungime totală 84in Oah42in Aluminiu
€441.92 /unitate