Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P517 Bucșă hexagonală 1 x 1/2 inch Mnpt x Fnpt | AE4YXX

APPROVED VENDOR 5P517 Bucșă hexagonală 1 x 1/2 inch Mnpt x Fnpt

În stoc
Articol: AE4YXX Model: 5P517
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
€5.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 1/2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2WU89 Bucșă hexagonală 4 x 3 inch Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Fier negru maleabil4 "x 3"€77.19
Furnizor APROBAT 2WU92 Bucșă hexagonală 3 x 1 inch Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Fier negru maleabil3 "x 1"€25.06
Furnizor APROBAT 2WU93 Bucșă hexagonală 3 x 1-1/4 inch Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Fier negru maleabil3 "x 1-1 / 4"€29.38
Furnizor APROBAT 2WU94 Bucșă hexagonală 3 x 1-1/2 inch Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Fier negru maleabil3 "x 1-1 / 2"€26.37
Furnizor APROBAT 2WU95 Bucșă hexagonală 3 x 2 inchi Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Fier negru maleabil3 "x 2"€37.62
Furnizor APROBAT 2WU96 Bucșă hexagonală 3 x 2-1/2 inch Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Fier negru maleabil3 "x 2-1 / 2"€43.05
Furnizor APROBAT 2WU99 Bucșă hexagonală Fontă maleabilă neagră 150 | AC3VVF 2WU99Fier maleabil4 "x 1-1 / 4"€72.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P517 Bucșă hexagonală 1 x 1/2 inch Mnpt x Fnpt
€5.38 /unitate