Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P809 Cot de reducere 90 grade 1 x 3/4 inch galvanizat | AE4ZKM

APPROVED VENDOR 5P809 Cot de reducere la 90 de grade 1 x 3/4 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZKM Model: 5P809
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
€10.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 "x 3/4"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 2WE99 Cot de reducere 90 grade 2 1/2 x 2 inch galvanizat | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 grade F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€82.49
Furnizor APROBAT 5P804 Cot de reducere 90 grade 3/8 x 1/4 inch galvanizat | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi€5.00
Furnizor APROBAT 5P805 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 3/8 inch galvanizat | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi€22.71
Furnizor APROBAT 5P806 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 1/4 inch galvanizat | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€22.71
Furnizor APROBAT 5P808 Cot de reducere 90 grade 3/4 x 3/8 inch galvanizat | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€8.09
Furnizor APROBAT 5P811 Cot de reducere 90 grade 1 1/4 x 1 inch galvanizat | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€34.84
Furnizor APROBAT 5P812 Cot de reducere 90 grade 1 1/4 x 3/4 in | AE4ZKQ 5P812150300 psi @ 150 grade F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi€17.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P809 Cot de reducere la 90 de grade 1 x 3/4 inch galvanizat
€10.76 /unitate