Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P819 Cot stradal 90 grade 1/8 inch galvanizat | AE4ZKY

APPROVED VENDOR 5P819 Cot stradal 90 grade 1/8 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZKY Model: 5P819
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
€8.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBK9 Street Cot 90 de grade Fier galvanizat 1/2 In | AB2DDZ 1LBK9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€14.04
Furnizor APROBAT 1LBL1 Street Cot 90 de grade galvanizat maleabil 3/4in | AB2DEA 1LBL1Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€21.49
Furnizor APROBAT 1MPD2 Street Cot 90 grade 1/4 inch Glavanized | AB2LJV 1MPD2Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 4 "-€42.02
Furnizor APROBAT 1MPD4 Street Cot 90 grade 1/2 inch Glavanized | AB2LJX 1MPD4Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 2 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPD5 Street Cot 90 grade 3/4 inch Glavanized | AB2LJY 1MPD5Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 4 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPD6 Street Cot 90 grade 1 inch Glavanized | AB2LJZ 1MPD6Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1"--
RFQ
Furnizor APROBAT 2WJ14 Street Cot 90 grade 3 inch Npt Fier | AC3UWX 2WJ14Fier maleabil galvanizat150300 psi @ 150 grade F WOG3"150 psi€113.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P819 Cot stradal 90 grade 1/8 inch galvanizat
€8.13 /unitate